{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 26 mm | |
Kulcs hossza L | 330 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754021062 | |
Gyártó száma | 41042426 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 24X26 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 330 | 337 | 330 |
Kulcsnyílás 1 | 24 | 24 | 24 |
Kulcsnyílás 2 | 26 | 26 | 26 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 36 | 36 | 36 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40 | 40 | 40 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |