{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 270 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 29 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754020966 | |
Gyártó száma | 41041719 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 17X19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
18,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható
8,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 027 darabszám azonnal szállítható
8,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
937 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 270 | 290 | 290 | 213 |
Kulcsnyílás 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28 | 28 | 28 | 31,2 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 29 | 29 | 29 | 33,3 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |