{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Kulcs hossza L | 365 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 44 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021130 | |
Gyártó száma | 41043032 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 30X32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
468 darabszám azonnal szállítható
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 123 darabszám azonnal szállítható
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 192 darabszám azonnal szállítható
38,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 365 | 360 | 360 | 297 |
Kulcsnyílás 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kulcsnyílás 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 44 | 44 | 44 | 50,4 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48 | 48 | 48 | 52,4 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |