{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 245 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020911 | |
Gyártó száma | 41041317 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 13X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
950 darabszám azonnal szállítható
7,60 €
3,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
536 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható
4,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
572 darabszám azonnal szállítható
11,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 245 | 263 | 263 | 165 | 245 |
Kulcsnyílás 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kulcsnyílás 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 | 20,5 | 22 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 | 27 | 27 | 25,5 | 27 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |