{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 30 mm | |
Kulcs hossza L | 360 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 40 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 44 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 27X30 | |
EAN / GTIN | 4018754021116 | |
Gyártó száma | 41042730 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 27X30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
38,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 618 darabszám azonnal szállítható
21,32 €
5,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
16,68 €
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
25,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 360 | 360 | 346 | 346 | 360 |
Kulcsnyílás 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kulcsnyílás 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |