Kettős csillagkulcs, hajlított, 46X50 mm

Cikkszám: 615000 46X50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 46 mm
Kulcsnyílás 2 50 mm
Kulcs hossza L 535 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 67 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 73 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615000 46X50
EAN / GTIN 4018754021208
Gyártó száma 41044650

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal AS-Drive profillal.

Előny:

AS-Drive profil:
  • A csavarok oldalát fogja meg.
  • Kíméletesen bánik a csavarokkal.
  • A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.
  • Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz