{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 25 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 28 mm | |
Kulcs hossza L | 350 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 36 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754021093 | |
Gyártó száma | 41042528 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 25X28 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
33,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
17,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 350 | 346 | 346 |
Kulcsnyílás 1 | 25 | 25 | 25 |
Kulcsnyílás 2 | 28 | 28 | 28 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 36 | 36 | 36 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40 | 40 | 40 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |