{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 16 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754020812 | |
Gyártó száma | 41040810 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 8X10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
14,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
4,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
701 darabszám azonnal szállítható
4,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
8,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 180 | 182 | 182 | 139 |
Kulcsnyílás 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kulcsnyílás 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14 | 14 | 14 | 17,8 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 16 | 16 | 16 | 19,3 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |