{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 43 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 69 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,55 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 26,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 | |
Váltólapka méret | 09 | |
Váltólapka csavar | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221905 42/5 | |
EAN / GTIN | 4056544196750 | |
Gyártó száma | 6024365 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 42/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
464,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
227,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
228,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
301,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
335,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Marási felhasználási | horonymarás ;Üregmarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás | Körmarás ;Ferde bemarás | Ferde bemarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | Üregmarás ;horonymarás ;Üregmarás | horonymarás ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |