Nagy előtolású maró 7792VX 32/3L mm

Cikkszám: 221905 32/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 11 mm
Maximális fogásmélység ap max 2,5 mm
Teljes hossz Lges 43 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 43 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,67 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,3 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 1205
Váltólapka méret 12
Váltólapka csavar 229908 (T15; 3,1 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221905 32/3L
EAN / GTIN 4056544199096
Gyártó száma 6025280

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz