{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,9 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,55 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 9,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XP.. 0603 | |
Váltólapka méret | 06 | |
Váltólapka csavar | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221905 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058514 | |
Gyártó száma | 5665964 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
410,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
188,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
276,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
185,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
231,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
221,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | Körmarás; Ferde bemarás | Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Hozzávaló váltólapka | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |