{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,9 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M10 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,4 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8,2 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XP.. 0603 | |
Váltólapka méret | 06 | |
Váltólapka csavar | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503991 | |
Gyártó száma | 5665820 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 20/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
345,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
165,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
229,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
165,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
175,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Felfogó menet M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | Körmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 35 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel |