{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 43 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 55 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,74 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 | |
Váltólapka méret | 09 | |
Váltólapka csavar | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221905 35/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058545 | |
Gyártó száma | UKNS079211 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 35/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
422,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
278,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M16 | M16 |
belső hűtés | igen | igen |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 20 | 23 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 55 | 58 |
Ferde bemarási szög αmax | 0,74 | 1,68 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |