Nagy előtolású maró 7792VX 32/3 mm

Cikkszám: 221905 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 32 mm
    Vágóélek száma Z 3
    Szárkivitel menettel
    Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
    Forgácsolási stratégia HPC
    belső hűtés igen
    ⌀ D3 17 mm
    Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
    Teljes hossz Lges 43 mm
    Felfogó menet M M16
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 49 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,88 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 16,3 mm
    Hozzávaló váltólapka XD.. 0904
    Váltólapka méret 09
    Váltólapka csavar 229918 (T15; 2,1 Nm)
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221905 32/3
    EAN / GTIN 2050002058538
    Gyártó száma 5660448

    Leírás

    Leírás:

    A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz