Nagy előtolású maró 7792VX menettel, XD.. váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 35/3Lmm

Cikkszám: 221905 35/3L
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 35 mm
Vágóélek száma Z 3
Száralak menettel
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia HPC
Belső hűtés igen
⌀ D3 14 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2,5 mm
Teljes hossz Lges 43 mm
Aufnahmegewinde M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 49 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 68 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,29 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 13,3 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 1205
Wendeplattengröße 12
Wendeplattenschraube 229908 (T15; 3,1 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 221905 35/3L
EAN / GTIN 4056544199201
Gyártó száma 6025561
Gyártó Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.