{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Száralak | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 43 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 63 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,85 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 20,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 1205 | |
Wendeplattengröße | 12 | |
Wendeplattenschraube | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221905 42/4 | |
EAN / GTIN | 4056544199317 | |
Gyártó száma | 6025562 | |
Gyártó | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |