Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/3Lmm

Cikkszám: 221905 25/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 10 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 35 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,55 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 9,3 mm
Hozzávaló váltólapka XD.. 0904
Váltólapka méret 09
Váltólapka csavar 229917 (T15; 2,1 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221905 25/3L
EAN / GTIN 4056544196422
Gyártó száma 6024361

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.