Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/4mm

Cikkszám: 221905 25/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 14 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,9 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 39 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,87 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 13,2 mm
Hozzávaló váltólapka XP.. 0603
Váltólapka méret 06
Váltólapka csavar 229916 (T7; 0,8 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221905 25/4
EAN / GTIN 4059782503496
Gyártó száma 5667023

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/4mm

Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 25/4mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
442,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
268,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
275,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 4 4 4
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás Üregmarás; horonymarás; Üregmarás
Teljes hossz Lges 35 mm 36 mm 35 mm
Hozzávaló váltólapka XP.. 0603 XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
Szárkivitel menettel menettel menettel
Vágóél ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,87 fok 1,51 fok 1,15 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz