X.LT...ER-D41 09 mm

Cikkszám: 221935 09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,76 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLT090408-ER-D41
Váltólapka méret 09
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség SP6519
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,01 mm
Előtolás fz / fog 0,3 mm - 2,5 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221935 09
EAN / GTIN 2050002058651
Gyártó száma 5652490

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
280
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
185
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban