{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XELT160512-ER-D41 | |
Váltólapka méret | 16 | |
Típus | UNI | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | SP6519 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 4,18 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 221935 16 | |
EAN / GTIN | 4059782506169 | |
Gyártó száma | 5653140 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |