Nagy előtolású maró 7792VX 50/5 mm

Cikkszám: 221908 50/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 50 mm
    Vágóélek száma Z 5
    Szárkivitel furattal
    Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    ⌀ D3 35 mm
    Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
    Teljes hossz Lges 40 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 85 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 98 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,42 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 34,3 mm
    Váltólapka méret 09
    Hozzávaló váltólapka XD.. 0904
    Váltólapka csavar 229918 (T15; 2,1Nm)
    Beállítási szög κ 13 fok
    Fz helikális 0,7
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221908 50/5
    EAN / GTIN 4059782505278
    Gyártó száma 5656914

    Leírás

    Leírás:

    A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz