{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 9 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 79 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 179 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,22 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 78,3 mm | |
Váltólapka méret | 12 | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Beállítási szög κ | 12 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 100/9 | |
EAN / GTIN | 4059782503779 | |
Gyártó száma | 5666144 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/9mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 099,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
425,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
592,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Beállítási szög κ | 12 fok | 15 - 27 fok | 15 - 30 fok |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 1205 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | 198 mm | 198 mm |