{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 105 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 124 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,42 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 41,3 mm | |
Váltólapka méret | 12 | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Beállítási szög κ | 12 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 63/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505131 | |
Gyártó száma | 5657235 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
693,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
390,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
367,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
427,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
456,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Beállítási szög κ | 12 fok | 12 fok | 11 fok | 16 fok | 15 fok |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Ferde bemarási szög αmax | 0,42 fok | 0,41 fok | 1,06 fok | 1,04 fok | 0,68 fok |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 41,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |