{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 133 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 158 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,38 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 52,3 mm | |
Váltólapka méret | 16 | |
Hozzávaló váltólapka | XE.. 1605 | |
Váltólapka csavar | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 80/6 | |
EAN / GTIN | 4059782503533 | |
Gyártó száma | 5667006 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/6mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
826,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
328,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
454,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
328,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm | 32 mm | 27 mm |
Beállítási szög κ | 16 fok | 15 - 30 fok | 12 fok | 15 - 30 fok |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | Körmarás; Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
⌀ D3 | 53 mm | 64 mm | 59 mm | 64 mm |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |