Másolómaró 7° pozitív 80/6 mm

Cikkszám: 212167 80/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maró alkalmas lap formához: kerek
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 80 mm
    Vágóélek száma Z 6
    Szárkivitel furattal
    Maró alkalmas lap formához kerek
    Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 64 mm
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 27 mm
    Hozzávaló váltólapka RD..1604
    Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Biztosító alátét készlet 219955
    Beállítási szög κ 15 - 30 fok
    Fz helikális 0,7
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212167 80/6
    EAN / GTIN 4045197750556
    Gyártó száma 212167 80/6

    Leírás

    Kivitel:

    Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.
    • Nagy sík- és körfutási pontosság.
    • A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.

    Vibrációcsökkennés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

    Felhasználás:

    219800 sz. váltólapka csavar készlettel − Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

    Figyelem:

    Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket nem szabad alkalmazni.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.
    ap max = 3,5 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz