RDMW 1604 MOTN, HB7505, Típus: HART

Cikkszám: 212300 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,29 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,07 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 933 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDMW 1604 MOTN
Típus HART
Minőség HB7505
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212300 HART
EAN / GTIN 4045197302564
Gyártó száma 212300 HART

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
275
Acél < 900 N/mm²
P
250
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
125
Acél < 55 HRC
H
155
Acél < 60 HRC
H
140
Acél < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.