RDHX 1604 MOT, HB735, Típus: UNI

Cikkszám: 212309 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,41 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 409 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód RDHX 1604 MOT
Típus UNI
Minőség HB735
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212309 UNI
EAN / GTIN 4045197601933
Gyártó száma 212309 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
330
Acél < 750 N/mm²
P
255
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.