{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 9 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; horonymarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 188 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,57 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 84,94 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RPK.1204M0T | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212018 100/9 | |
EAN / GTIN | 4062406576684 | |
Gyártó száma | 212018 100/9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Másoló- és síkmaró indexálással 100/9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
613,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
439,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 15 - 30 | 15 - 27 |
Marási felhasználási | horonymarás ;horonymarás | horonymarás ;Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | RPK.1204M0T | RD..12T3 |
⌀ D3 | 88 | 88 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 84,94 | 84,94 |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 |