RPKW 1204MOT HART

Cikkszám: 212058 HART
Kedvezmény
12,24 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,96 € 12,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,80 € 10,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 289 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód RPKW 1204MOT
    Típus HART
    Minőség HB7605
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,15 mm
    Cserék / élek száma 6
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212058 HART
    EAN / GTIN 4062406390396
    Gyártó száma 212058 HART

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 1400 N/mm²
    P
    160
    Acél < 50 HRC
    H
    110
    Acél < 55 HRC
    H
    90
    Acél < 60 HRC
    H
    65
    Acél < 65 HRC
    H
    50
    GG(G)
    K
    200
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
    Mind a hat él használatához az ap érték nem lehet magasabb, mint 3 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz