RPKT 1204MOT INOX

Cikkszám: 212060 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,44 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 268 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód RPKT 1204MOT
    Típus INOX
    Minőség HB7635
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,15 mm
    Cserék / élek száma 6
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212060 INOX
    EAN / GTIN 4062406390402
    Gyártó száma 212060 INOX

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
    Mind a hat él használatához az ap érték nem lehet magasabb, mint 3 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz