{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; horonymarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 238 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 248 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,44 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 109,94 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RPK.1204M0T | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212018 125/10 | |
EAN / GTIN | 4062406576691 | |
Gyártó száma | 212018 125/10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Másoló- és síkmaró indexálással 125/10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
710,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
452,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | 15 - 27 fok |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 238 mm | 238 mm |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 |