{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | horonymarás; horonymarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 148 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 158 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,74 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 64,94 mm | |
Hozzávaló váltólapka | RPK.1204M0T | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 - 30 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212018 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406576677 | |
Gyártó száma | 212018 80/7 |