{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Maró alkalmas lap formához | kerek | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Hozzávaló váltólapka | RD..1003 | |
Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212140 42/5 | |
EAN / GTIN | 4045197888914 | |
Gyártó száma | 212140 42/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Másolómaró 7° pozitív 42/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
228,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
227,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
301,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
335,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Marási felhasználási | Körmarás ;Ferde bemarás | horonymarás ;Ferde bemarás | Ferde bemarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | Üregmarás ;horonymarás ;Üregmarás | horonymarás ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |