RDHT 1003 MOFN pozitív ALU

Cikkszám: 212230 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,47 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 200 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód RDHT 1003 MOFN
    Típus ALU
    Minőség HU7710
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,22 mm
    Cserék / élek száma 1
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 212230 ALU
    EAN / GTIN 4045197303608
    Gyártó száma 212230 ALU

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    400
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    300
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz