{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 96,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 103 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,7 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 73,66 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Gyártó jelölése | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221106 52/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393392 | |
Gyártó száma | 3369973 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, furattal, ⌀ DC / vágóélek száma Z: 52/7
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
615,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
346,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
382,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |