{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 32,6 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 72,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 79 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,9 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 57,29 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Gyártó jelölése | FFX4 FD040-6-16-04 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221106 40/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393361 | |
Gyártó száma | 3336687 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED nagy előtolású maró 40/6
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
548,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
485,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 |
Beállítási szög κ | 17 | 10 |
Marási felhasználási | Ferde bemarás ;Ferde anyagba merülés ;Üregmarás | horonymarás ;Ferde bemarás ;Plunging |
belső hűtés | igen | igen |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 72,6 | 67 |
Ferde bemarási szög αmax | 0,9 | 0,66 |