{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 120 mm | |
Teljes hossz Lges | 200 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 38 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,29 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,43 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212808 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939081 | |
Gyártó száma | 212808 25/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Q nagy előtolású maró 25/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
260,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
286,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | XOMU094812 |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 25 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Ferde bemarási szög αmax | 3,29 | 2,74 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,43 | 12,55 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |