HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, ⌀ DC / Zeff: 80/10mm

Artikl br.: 227720 80/10
Novi proizvod
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELISLOT
⌀ reza DC 80 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 10
Broj izmjenjivih okretnih pločica 10
Izvedba drške s provrtom
maksimalna dubina reza ap maks 22,5 mm
Duljina vijenca L1 27 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Širina proreza ap 10 mm
Oznaka proizvođača FDN D080-10-22-XN09
Vrsta proizvoda Pločasta glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227720 80/10
EAN / GTIN 7291075430851
Broj proizvođača 3343097

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu