{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
⌀ reza DC | 160 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 18 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 18 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
maksimalna dubina reza ap maks | 45 mm | |
Duljina vijenca L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
Širina proreza ap | 10 mm | |
Oznaka proizvođača | FDN D160-10-40-XN09 | |
Vrsta proizvoda | Pločasta glodala |
Broj artikla | 227720 160/18 | |
EAN / GTIN | 7291075430882 | |
Broj proizvođača | 3343100 |