HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom 80/5 mm

Artikl br.: 227720 80/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija HELISLOT
    ⌀ reza DC 80 mm
    učinkovit broj oštrica Zeff 5
    Broj izmjenjivih okretnih pločica 10
    Izvedba drške s provrtom
    maksimalna dubina reza ap maks 22,5 mm
    Duljina vijenca L1 27 mm
    Ukupna duljina Lukupno 40 mm
    ⌀ prihvatne rupe 22 mm
    Širina proreza ap 12 mm
    Oznaka proizvođača FDN D080-12-22-XN09
    Vrsta proizvoda Pločasta glodala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 227720 80/5
    EAN / GTIN 7291075430899
    Broj proizvođača 3343105

    Opis

    Izvedba:

    Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

    Zamjenski dio:

    Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).