HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, ⌀ DC / Zeff: 100/10mm

Artikl br.: 227712 100/10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELISLOT
⌀ reza DC 100 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 10
Broj izmjenjivih okretnih pločica 10
Izvedba drške s provrtom
maksimalna dubina reza ap maks 26 mm
Duljina vijenca L1 26,5 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
Širina proreza ap 14 mm
Oznaka proizvođača FDN D100-14-27-XN13
Vrsta proizvoda Pločasta glodala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 227712 100/10
EAN / GTIN 7291075311235
Broj proizvođača 3106537

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu