{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvođača | S890 FSZ D050-06-22-R08 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225760 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075440096 | |
Broj proizvođača | 3388904 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO čeona / kutna glodača glava 50/6 mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
576,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
599,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
385,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
386,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
603,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Uranjanje | Kutno glodanje | Kutno glodanje ;Cirkularna glodala ;Ramping | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Glodanje uglova | Kutno glodanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | SO.. 0836 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |