{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NEODO | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | |
Duljina izboja L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 95 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvođača | S890 ESZ D25-3-W25-R08 | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 225751 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481631 | |
Broj proizvođača | 3417103 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
NEODO čeona / kutna glodača glava, Weldon drška, ⌀ DC / broj oštrica Z: 25/3mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
382,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 | 35 mm | 39 mm | 30 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 95 mm | 95 mm | 105 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maksimalna dubina reza ap maks | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako |