{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
Duljina izboja L1 | 39 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 95 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SO.. 0836.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 214902 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197674401 | |
Broj proizvođača | 214902 25/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI, Weldon drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/3mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
309,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 2 | 2 |
Duljina izboja L1 | 39 mm | 120 mm | 70 mm |
Primjena glodala | Kutno glodanje | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 95 mm | 200 mm | 150 mm |
Izvedba drške | Weldon drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |