{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 140 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,64 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215565 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197708045 | |
Broj proizvođača | 215565 16/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC 16/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
325,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Primjena glodala | Kutno glodanje ;Cirkularna glodala ;Ramping | Kutno glodanje |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 16 | 16 |
Kut rezne oštrice κ | 90 | 90 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |