{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 77 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 1,8 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,5 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 34,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215575 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197409348 | |
Broj proizvođača | 215575 40/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Softcut kutna glodača glava 90° MTC, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/4mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
285,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ reza DC | 40 mm | 40 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 34,5 mm | 34,85 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |