APMT 133504 ER, HB7520, tip: ST900

Artikl br.: 215321 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
3.576 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 133504 ER
Tip ST900
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Broj proizvođača 215321 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
340
Čelik < 750 N/mm²
P
300
Čelik < 900 N/mm²
P
260
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks = 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu