APET 180508 FR, HU7810, tip: ALU

Artikl br.: 215208 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.844 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APET 180508 FR
Tip ALU
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215208 ALU
EAN / GTIN 4045197600905
Broj proizvođača 215208 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
400
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks = 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


APET 180508 FR, HU7810, tip: ALU

APET 180508 FR, HU7810, tip: ALU

na zahtjev
Na zalihi
1.844 dijelovi na zalihi
16,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
58,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.059 dijelovi na zalihi
17,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.725 dijelovi na zalihi
16,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APET 180508 FR APET 180508 FR APKT 16..08 PDFR APET 133508 FR
Rezni materijal HM HM HM HM
Vrsta HU7810 HB7810 HU7710 HU7810
Tip ALU ALU ALU ALU
Posmak fz po zubu 0,2 mm 0,2 mm 0,18 mm 0,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu