{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Duljina izboja L1 | 70 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 150 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 1,2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,74 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,55 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | |
Kut rezne oštrice κ | 15 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213002 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266431 | |
Broj proizvođača | 213002 25/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 25/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
304,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
276,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Primjena glodala | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 150 | 200 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU094812 | XDM.090416 |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 25 | 25 |
Kut uranjanja αmaks | 2,74 | 3,29 |