XOMU094812ZZER, HB4020, tip: ST900

Artikl br.: 213024 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.218 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMU094812ZZER
Tip ST900
Vrsta HB4020
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 1,2 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
Programirani radijus pri ap maks 2 mm
Posmak fz po zubu 1,1 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Prevlaka AlTiCrN
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213024 ST900
EAN / GTIN 4062406266554
Broj proizvođača 213024 ST900

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
330
Čelik < 750 N/mm²
P
280
Čelik < 900 N/mm²
P
240
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s dvostranim izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). Snažni rezni materijal za posebno visoku učinkovitost.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu